Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais, 24 V AC ±20 %, Varistor 5...48 V DC, 500 mA, PUSH IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40151112
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951060000
EAN/GTIN:
     4032248741823
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Varistor, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, TOP 24VAC/48VDC 0,5A, TOP24VAC48VDC0,5A, 8951060000, Elektrischer Halbleiterschalter, Elektronisches Lastrelais, Elektronisches Relais, Galvanische Trennung, Halbleiter, Halbleiter Relais, Halbleiter Schalter, Halbleiter Schaltgerät, Halbleiter-Relais, Halbleiter-Schalter, Halbleiterschalter, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltung, Ko, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokoppler mit Halbleiterausgang, Optokopplermodul, Relais, SSR, SSR Ausgang, SSR Relais, SSR mit Halbleiterausgang, SSR-Ausgang, SSR-Relais, Solid State Relais, Solid-State Relais, Solid-State-Relais, Solid-Staterelais, Solid-state-relay, Solidstaterelais, 0781207, 781207
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 10,47*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,60*
€ 10,75*
10
€ 5,46*
ab € 10,56*
€ 13,05*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 13,18*
10
Frei Haus
ab € 11,023*
€ 13,573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,27*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0288*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0288*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
2460810000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.