Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner Engineering Corp. Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40150789
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     3083728
EAN/GTIN:
     0662488837280
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter turck
Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849?1:2008, Typ 4 nach IEC 61496?1,?2, SIL 3 nach IEC 61508, Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8?polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 830 mm (L1), Einstellung über DIP?Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion, max. Reichweite: 7000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SLPP14-830P88, SLPP14830P88, 3083728, Gitterlichtschranke, Kit, Komplett, Licht, Lichtschranke, Schutz, Set, Sicherheit, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslichtvorhang, Vorhang, Vorhanglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.910,97*
€ 3.013,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.911,88*
€ 3.014,88*
Frei Haus
ab € 2.940,02*
€ 3.043,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.971,12*
€ 3.075,44*
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.036,15*
€ 3.141,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.075,44*
€ 3.659,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.061,88*
€ 3.643,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.001,94*
€ 3.572,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.971,12*
€ 3.535,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.