| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40150786 Herst.-Nr.: 3083727 EAN/GTIN: 0662488837273 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849?1:2008, Typ 4 nach IEC 61496?1,?2, SIL 3 nach IEC 61508, Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8?polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 690 mm (L1), Einstellung über DIP?Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion, max. Reichweite: 7000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SLPP14-690P88, SLPP14690P88, 3083727, Gitterlichtschranke, Kit, Komplett, Licht, Lichtschranke, Schutz, Set, Sicherheit, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslichtvorhang, Vorhang, Vorhanglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.543,19* | € 2.638,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.554,28* | € 2.639,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.570,37* | € 2.664,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.605,96* | € 2.692,56* | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.659,02* | € 2.750,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|