Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele-Haase Steuergeräte Stromüberw. 1-ph, 10A, Multifunktion, 2 Wechsler, 24-240V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40150159
Hersteller:
     TELE Haase Steuergeräte
Herst.-Nr.:
     2390410
EAN/GTIN:
     9008662002739
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais Serie GAMMAStromüberwachung 1-phasig AC/DC (16,6-400Hz)MultifunktionFehlerspeicher3 Messbereiche (100mA-1A-10A)Anlaufüberbrückung einstellbarAuslöseverzögerung einstellbarVersorgungsspannung 24 - 240V AC/DC2 Wechsler - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, stromüberwachungsrelais 240v 2 wechsler, industrierelais, stromüberwachungsrelais 240v, G2IM10AL20 24-240VAC/DC, G2IM10AL2024240VACDC, 2390410, Stromüberwachungsgerät, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Spannung, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unter, Unterstromrelais, Über, Überwachung, Überwachungsrelais Serie GAMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,11*
€ 210,57*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 221,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.