Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformatoren Universal-Steuer-Transformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40149854
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 2000/2x115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Bemessungseingangsspannung 210 Vac/ 230 Vac/ 250 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 420 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 520 Vac/ 540 Vac , Bemessungsausgangsspannung 2 x 115 Vac, Bemessungsleistung 2000 VA, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40 °C, Wirkungsgrad 95 % und Schutzart IP 00
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
192 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo 2000va, einphasentrafo, block trenntrafo, STU 2000/2x115, STU20002x115, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntra, Steuern, Steuerung, Tranformator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,51*
€ 304,50*
Frei Haus
ab € 259,75*
€ 305,03*
Frei Haus
ab € 261,82*
€ 307,21*
€ 5,95*
ab € 270,85*
€ 315,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,88*
€ 329,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.