| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40149068 Herst.-Nr.: 101168224 EAN/GTIN: 4030661294162 |
| |
|
| | |
| Sicherheitszuhaltungen, AZM 415, AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC. ? Metallgehäuse ? Fehlschließsichere Zuhaltung ? robuste Ausführung ? hohe Lebensdauer ? 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5 ? Schraubklemmenanschluss ? einstellbare Kugelrastung bis 400 N ? 2 Schalter in einem Gehäuse ? problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem ? Ex-Version erhältlich ? Fluchtentriegelung ? 152 mm x 100 mm x 46,5 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung metrisch | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC, AZM4150211ZPKT24VACDC, 101168224, Positionsschalter mit Zuhaltung, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Positionsschalter, Schalter, Schutz, Sensor, Sicherheit, Sicherheitspositionsschalter, Standardpositionsschalter, Türschalter, Zuhaltung, Überwachung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,19* | € 411,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,98* | € 416,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,40* | € 421,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 380,11* | € 430,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 414,49* | € 471,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|