Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme code:pack mit Codechloss codelock12 für bis zu 10 Zahlencodes, eloxiert silber + Steuergerät BVS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
code:pack Zutrittspaket mit Zahlencode PZF5000-0010
code:pack Zutrittspaket mit Zahlencode PZF5000-0010
Artikel-Nr.:
     3461-40148913
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PZF5000-0010
EAN/GTIN:
     4035138015332
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
code:pack bestehend aus: 1x codelock 12 (AZF50000-010) und 1x Versorgungs- und Steuergerät (NBV2001-0400), Leistungsmerkmale codeock12 (AZF50000-0010), 12 mm Gehäuse aus Aluminium, Tastenbeleuchtung, LED's zur Statusanzeige, Programmierung manuell oder über TCS:BUS, Farbe Tasterturraum: aluminium eloxiert natur, 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Maße: H 113 mm x B 88 mm x T 21 mm, Leistungsmerkmale Versorgungs- und Steuergerät (NBV2001-0400): Anlagenbsp.: für 1 x codelock12, maximaler Schleifenwiderstand: 20 Ohm, für Anlagen mit 1 Strang je 40 mA, Eingangsspannung: 230 V (210 bis 260 V), 50/60 Hz, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (Türöffner größer / gleich 6 Ohm), Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt (Schließer: 24 V DC / 1 A), Türöffnerzeit von 0,8 Sekunden bis 8 Sekunden / manuell einstellbar, Lichtschaltzeit von 0,8 Sekunden bis 5 Minuten / manuell einstellbar, Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 90 mm x B 72 mm x T 70 mm
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, sprechanlagenset tcs, codeschloss, PZF5000-0010, PZF50000010, Türsprech-Set, Haustelefon-Komplett-Set, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlage, Türsprechanlagen-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set, code:pack, 7100551
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,58*
€ 405,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 351,90*
€ 405,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,69*
€ 406,70*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 368,09*
€ 421,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,15*
€ 461,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,82*
€ 511,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.