Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8146/1S71, Klemmenkasten Ex e, Polyesterharz, 690 V, 1x 2-Leiter 4 mm2 grau, max. Klemmen: 41, 1x Tragschiene 35 x 301 mm, 1x PE rail 7 x 4 mm2, Zone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8146/1S71, Klemmenkasten Ex e, Polyesterharz, 690 V, 1x 2-Leiter 4 mm2 grau, max. Klemmen: 41, 1x Tragschiene 35 x 301 mm, 1x PE rail 7 x 4 mm2, Zone
Artikel-Nr.:
     3461-40148849
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     136740
EAN/GTIN:
     4046827080906
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit verschiedenen Höhen sind sie vielseitig einsetzbar. Nach Kundenbedarf werden sie mit Reihenklemmen bis zu 300 mm² bestückt, optional sind auch Flansche an mehreren Gehäuseseiten möglich. Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8146/1S71, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Abmessungen (B x H x T): 340,5 x 170 x 91 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz:, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz:, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -60 .... +40 °C, Silikonfrei: Nein, 1 ST Phoenix UT 2-Leiter 4 mm2 grau, 1 ST PE-Schiene 7 x 4 mm2, 1 ST Tragschiene 35 x 301 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Länge:
170 Millimeter
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, abox ip66, abox, 8146/1S71, 81461S71, 136740, Klemmenkasten, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Klemmenkästen, Klemmkasten, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 195,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,23*
€ 196,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,95*
€ 221,36*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.