Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Miniatur-Lichtschranken, WTB8L-P2131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40147229
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6033219
EAN/GTIN:
     4047084163623
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Miniatur-Lichtschranken, W8 Laser, Schaltabstand max.: 30 mm ... 300 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Potentiometer, Laserklasse: 1, Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, WTB8L-P2131, WTB8LP2131, 6033219, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,08*
€ 235,93*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,07*
€ 241,54*
11 Tage
1
€ 6,95*
ab € 216,71*
€ 241,55*
Frei Haus
ab € 220,33*
€ 245,76*
Frei Haus
ab € 223,17*
€ 247,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.