| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40146968 Herst.-Nr.: 1016820 EAN/GTIN: 4047084120824 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Lichtschranken, W24-2, Schaltabstand max.: 100 mm ... 1.200 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, WT24-2R250, WT242R250, 1016820, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,84* | € 368,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 335,36* | € 374,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,34* | € 381,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,73* | € 384,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 400,37* | € 442,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|