Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220224 Signalkabel 2 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220224 Signalkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40146801
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220224
EAN/GTIN:
     4044773327403
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Für Anforderungen der Elektronikbranche, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Abschirmung durch Kupfer-Umlegung, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
50 Volt
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Außendurchmesser ca.:
5,5 Millimeter
Flammwidrig:
Nein
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Spiralkabel, Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, alarmkabel, spiralleitung schwarz, 73220224, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, 0144002, 144002
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,50*
€ 26,05*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 34,94*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,55*
€ 36,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,49*
€ 40,32*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 37,11*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,65*
Zubehör
Duratool
D01702
ab € 3,17*
Zubehör
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 6,00*
Zubehör
Lapp Kabel
53111700+53119100
ab € 11,36*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Tempo
1116
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.