Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40141990
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777512
EAN/GTIN:
     4046548009552
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachlauf-Relais
Produktversion: 2.1
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Not-Aus-Überwachung verzögert, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Kat. Si-Kontakte verz. < 30s: 3
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2
Sicherheitskontakt Verzögerungsart: rückfallverzögert
Einstellbare Zeiten: 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 2,00 s, 3,00 s
Stop-Kategorie: 0/1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 7.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 94.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 400 g
Nettogewicht: 368 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Relaismodul, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 777512, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, S, Sicherheit, Zeitüberwachung, Überwachung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,07*
€ 230,77*
Frei Haus
ab € 224,89*
€ 248,25*
Frei Haus
ab € 227,12*
€ 250,58*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 242,86*
€ 265,91*
Lager 3461
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,69*
€ 273,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.