Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40141474
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH29111FA40
EAN/GTIN:
     4011209829398
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter frontseitig, 4 S Strombahn 1 S, 1 S, 1 S, 1 S für 3RH2 und 3RT2 Schraubanschluss .3/.4, .3/.4, .3/.4, .3/.4 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: siemens hilfskontaktblock 4s, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 3RH2911-1FA40, 3RH29111FA40, Hilfsschalterblock, 3RH29, AC3, AC4, Austauschteile, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Ersatzteile, Ersatzteile 3RT2, Ersatzteile Hilfsschütz, Ersatzteile Schütz, Gebrauchskategorie, Hauptschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Kontaktvervielfältigung, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, Unverzögert, Unverzögerter Hilfsschalter, Zubehör, Zubehör 3RT2, Zubehör Hilfsschütz, Zubehör Schütz, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten, sofortschaltend, voreilend, 0782473, 782473
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 8,90*
ab € 7,51*
€ 10,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 10,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,97*
€ 10,72*
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 11,91*
€ 5,46*
ab € 10,38*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA13
ab € 7,97*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 7,97*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,50*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.