| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40140599 Herst.-Nr.: 711362 EAN/GTIN: 8014212189431 |
| |
|
| | |
| Geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln mit Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 50mm, leichte und kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung 270 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, Einhandbedienung im Schnellvorschub durch Inneren Griff möglich, integrierte Druckbegrenzung, Schneidbereich Durchmesser 50mm, Schneidkraft 60kN, Betriebsdruck 700bar Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, kabelschere, HSI50F, 711362, 50 mm, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelschneider, Handkabelzange, Hydraulik, Hydraulischer Handkabelschneider, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Ratschen-Kabelschere, Runds, Schneider |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,03* | € 1.338,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.279,45* | € 1.339,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.290,62* | € 1.351,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.319,76* | € 1.374,80* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.397,54* | € 1.455,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|