Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric FI-Schalter, 80A, 4p, 300mA, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40139339
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102879
EAN/GTIN:
     4015081027248
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eaton 4poliger fehlerstrom-schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-80/4/03-A, PXF80403A, 102879, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658441, 658441
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,93*
€ 409,73*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 357,78*
€ 410,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 363,31*
€ 413,94*
Frei Haus
ab € 368,54*
€ 418,18*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 404,35*
€ 457,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.