Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsätze 5x 20, 5x 25 und 5x 30 mit 4mm2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40138719
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20001GG08
EAN/GTIN:
     4001869346984
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, Federzuganschluss, Sicherungsklemme für G-Sicherung, 4mm², schwarz Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz, 8WH2000-1GG08, 8WH20001GG08, Sicherungs-Reihenklemme, ALPHA, Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,13*
€ 194,32*
Frei Haus
ab € 205,08*
€ 205,08*
Frei Haus
ab € 175,06*
€ 211,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,13*
€ 212,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,635*
€ 220,005*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,97*
€ 253,4343
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,98*
€ 252,2562
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,53*
€ 242,2007
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,00*
€ 232,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,13*
€ 209,5947
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,5226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.