Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40136057 Herst.-Nr.: 199190124000 EAN/GTIN: 8012823347912 |
| |
|
| | |
| Ausgangsmodul für das 11.91.8.230.0000 für DIN-Schiene, zum Schalten einer zusätzlichen, nur Lux-gesteuerten Lampengruppe. 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit AgSnO2 Kontakte, Betätigungsspannung: 12 V DC Weitere Informationen: | | Breite: | 17,5 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais finder, industrierelais, 19.91.9.012.4000, 199190124000, Ausgangsmodul, Ausgangsmodul für 11.91, Ergänzungsmodul, Leistungsmodul, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, Zusatzmodul, 0781301, 781301 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 69,00* | ab € 13,25* | € 16,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,76* | € 17,93* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,31* | € 18,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,72* | € 18,60* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 15,24* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|