Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Sicherheitsrelais zur Zweihand-Steuerung, 24VDC/AC, 2-kanalig, 2 Freigabepfade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40135992
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118703
EAN/GTIN:
     4015081168439
Suchbegriffe:
Industrierelais
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Zweihand-Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Schutztür / Zweihand-Funktion, zweikanaliger Betrieb, Versorgungsspannung 24VDC oder 24VAC 50/60Hz, 2 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0), 1 Meldestrompfad, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, Gleichzeitigkeits-Überwachung < 0,5 s geeignet für Anwendungen nach EN574 TypIIIC, PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849-1 / SILCL 3 nach IEC 62061 / SIL 3 nach IEC 61508
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, ESR5-NZ-21-24VAC-DC, ESR5NZ2124VACDC, 118703, Zweihandschaltgerät, Funktionale Sicherheit, Relais, Schutzgitter, Schutztür, Sicherheitstechnik, Zweihand, Zweihand Relais, Zweihand-Relais, Zweihandbedienung, Zweihandrelais, 0781809, 781809
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,41*
€ 154,37*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 146,88*
€ 159,49*
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 159,49*
Frei Haus
ab € 154,02*
€ 166,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,88*
€ 183,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118707 ESR5-NE-51-24VAC-DC
ab € 143,75*
Zubehör
Eaton
118705
ab € 196,95*
Zubehör
Eaton
153152
ab € 122,26*
Zubehör
Eaton
191796
ab € 210,81*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,59*
Zubehör
Eaton
118706
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.