| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40134626 Herst.-Nr.: 803585 EAN/GTIN: 4050143055920 |
| |
|
| | |
| Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146), Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar, Anschluss: 2 m Kabel, 4 x 0,14 mm2, PVC, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SU18-16/40a/102/115/126a, SU181640a102115126a, 803585, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWL-Verstärker, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleit, Lichtwellenleitsensor |
| | |
| |