Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40132908 Herst.-Nr.: 2963983 EAN/GTIN: 4017918904807 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerungen nach ISO 13851 Typ IIIC bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, Gleichzeitigkeitsüberwachung < 0,5 s, 2 Schließer, 1 Öffner, sichere Trennung, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais phoenix contact, PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2, PSRSPP24UCTHC42X11X2, 2963983, Zweihandschaltgerät, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, INTERFACE Relay, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, PSR-Serie, Sicherheit, Signalkonverter - INTERFACE, Zweihandsteuerung, 0741788, 741788 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,27* | € 162,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,10* | € 163,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,67* | € 164,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,62* | € 164,83* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,32* | € 173,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|