Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Trennverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40132686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2811569
EAN/GTIN:
     4046356466998
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Trennverstärker mit sicherer, galvanischer Trennung und Weitbereichsversorgung (24 V ... 230 V AC/DC). Frontseitige DIP-Schalter, mehr als 1600 Signalumsetzungen einstellbar. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), Federkraftanschluss, SIL
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC, MACXMCRUIUIUPSPNC, 2811569, Analog In, Binärtrenner, IF (Power, Plus, Analog, Seriell, EX), INTERFACE Analog, Isolationstrennverstär, MACX MCR, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Trennvertärker, Verstärker, 5504172
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,98*
€ 240,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,73*
€ 244,96*
Frei Haus
ab € 226,96*
€ 245,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,34*
€ 250,68*
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 255,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,60922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,67922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,60922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0828094
ab € 2,23986*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 22,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824548
ab € 7,06416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.