Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40128534 Herst.-Nr.: LE1863 EAN/GTIN: 3250614124099 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz D02 E18 63A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, d-sicherung hager, LE1863, D0-Sicherungseinsatz, D00-Sicherung, D00Sicherung, D01-Sicherung, D01Sicherung, D02 Sicherungseinsatz, D02-Sicherung, D02Sicheru, D03-Sicherung, NEOZED, Sicherungseinsatz, 0778877, 778877 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,54* | € 0,79* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5264* | € 0,8764* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5345* | € 0,8945* | | | | Lager 3461 | 1 Tag | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,5664* | € 0,9464* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|