Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS00WW Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40127273
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS00WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=21M, Abmessung=15 x 50 x 42.5 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke (Empfänger), Lichtart=Laser Rotlicht, Reichweite=0...60 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Aluminium, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, BOS 21M-PA-LE10-S4, BOS21MPALE10S4, BOS00WW, Einweg, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Laser, Lichtschranke, Nur-Sender, Opto, Optosensor, Sender, Sensorik, oneway, optisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 197,12*
€ 238,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,91*
€ 244,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,40*
€ 277,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.