Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40126625 Herst.-Nr.: 5TT58200 EAN/GTIN: 4001869374109 |
| |
|
| | |
| INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung 230V für hohe kapazitive Lasten 150 Mikrofarad Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens 230v, hauptschütz siemens, hauptschütz, 5TT5820-0, 5TT58200, Installationsschütz für Reiheneinbau, Eltako, Fernschalter, Insta-Schütz, SENTRON, Stromstoßrelais, 5709130 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,92* | € 36,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,40* | € 38,86* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,97* | € 40,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,29* | € 40,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,26* | € 40,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|