Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40126169 Herst.-Nr.: 3NP19331BC00 EAN/GTIN: 4011209701373 |
| |
|
| | |
| Anschlussbaustein, mit Rahmenklemme 6 - 70 mm2, für Baugröße NH00, 32 mm Abdeckebene mit Schraubanschluss, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP1 verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff. Zusätzlich kann der Anwender kann durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Höchst flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör. 2. Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US 3. Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung. 4. Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40. 5. Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgang oben / unten. 6. Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend). 7. Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, siemens sicherungslasttrenner nh00, trennschalter siemens, trennschalter, 3NP1933-1BC00, 3NP19331BC00, Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik, Hauptschalter, Lastschalter, Lasttrennschalter, SENTRON, Schaltgerät, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,78* | € 28,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,02* | € 30,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,63* | € 30,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,34* | € 30,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,54* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|