| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40125983 Herst.-Nr.: 053025140400 EAN/GTIN: 4017254155987 |
| |
|
| | |
| Spannungsmessrelais zur Überwachung von 3- und 4-Leiter-Netze. Überwachung von Phasenfolge und Phasenausfall. Das Gerät verfügt über 2 Betriebsarten. Minimum: Es wird eine Mindestspannung überwacht, das Relais schaltet bei Unterschreiten des Sollwertes. Window (Fenster): Es wird ein Spannungsbereich überwacht, das Relais schaltet sobald die Spannung den Bereich über- oder unterschreitet. Jede Betriebsart kann mit oder ohne Phasenfolge gewählt werden. Über Drehschalter wählbare. Einstellbare Reaktionszeit. Montage auf Tragschiene. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 17,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMU-3, IMU3, 053025140400, Spannungsüberwachungsgerät, Messrelais, Netzwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterspannungen, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsmessrelais, Spannungsrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Überspannungsrelais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,73* | € 115,63* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,28* | € 115,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,53* | € 120,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,62* | € 120,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 107,93* | € 126,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|