| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40125119 Herst.-Nr.: 10060581 EAN/GTIN: 4007685022279 |
| |
|
| | |
| COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Außenbereich und bei extremer Beanspruchung. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstoßmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Länge: | 85 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox, COMBI 308 BK, COMBI308BK, 10060581, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, 9020, 9040, A-Box, Abzweigdosen, Combi, DE9320, Dose, Hensel, K9060, KA, Kaugummidose, Knatschdose, Knautschkasten, Norka, OBO, SD7, Spelsberg, Spelsberg A-Box, Verteilerdose, Verteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,122* | € 3,272* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,00* | € 3,28* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,1609* | € 3,353* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,1823* | € 3,3847* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 2,428* | € 3,678* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|