Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40122850 Herst.-Nr.: RM35UA13MW EAN/GTIN: 3389119405317 |
| |
|
| | |
| Zelio Control. Dieser Multifunkions-Spannungswächter wird in Gleich- und Wechselspannungsnetzen eingesetzt und ermöglicht die Überwachung auf Über- oder Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes (15-600 VAC/DC). Dazu ist der Grenzwert, die Schalthysterese und ein Abschaltverzögerung einstellbar. Am Ausgang stehen zwei Relaiswechsler zur Verfügung, die bis 5 A belastet werden können. Optional ist ein Fehlerspeicher wählbar, der die Meldung bis zu einem Reset hält. 2 LEDs zeigen den Gerätzustand an. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 35 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, RM35UA13MW, Spannungsüberwachungsgerät, Mess- und Überwachungsrelais, Messrelais, Spannungsgrenzschalter, Spannungswächter, Spannungsüberwachung, Steuerrelais, Unterspannungswächter, Unterspannungsüberwachung, Überspannungswächter, Überspannungsüberwachung, Überwachungsgerät, 0737712, 737712 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,58* | € 80,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,68* | € 80,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,93* | € 81,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,26* | € 83,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,44* | € 88,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|