Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40122500 Herst.-Nr.: KBA25ED4303W EAN/GTIN: 3606480000164 |
| |
|
| | |
| Canalis KBA. Schienenkästen gerade. KBA gerades Element, 3 m. Abgänge 3, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Versorgungsspannung, dreiphasig 380 - 440 V 50/60 Hz. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Polzahl: | 5 | Ausführung: | Einzel | Breite: | 30 Millimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, Seitenwand Schaltschrank, kabelkanal 3 meter, seitenwand schaltschrank, schneider electric kabelkanal, KBA25ED4303W, Schienenverteilereinheit, BTS, Beleuchtung, Canalis, Innenanwendung, Schienenkasten, Stromschiene, gerades Element |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,08* | € 48,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 40,03* | € 52,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 40,04* | € 52,64* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,31* | € 52,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,24* | € 53,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|