Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik MIRO,TR,24VDC,24VDC 6A SK Optokopplermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40121855
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52519
EAN/GTIN:
     4048879026819
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler
MIRO,TR,24VDC,24VDC 6A SK Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A 6,2 mm Schraubklemme
Weitere Informationen:
Breite:
6,2 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais murr, interface relais, 52519, Galvanische Tren, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relai, Relais, Schnittstellenbausteine, 0781237, 781237
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,36*
€ 38,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,62*
€ 40,83*
€ 4,00*
ab € 30,97*
€ 43,35*
€ 5,46*
ab € 35,82*
€ 47,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,65*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90975
ab € 5,78*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,46*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.