Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexionslichttaster, energetisch GLV18-8-450/59/102/159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40121224
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     188564
EAN/GTIN:
     4050143018642
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastbereich: 50 ... 450 mm einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: 1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, GLV18-8-450/59/102/159, GLV18845059102159, 188564, Lichttaster energetisch, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Licht, Lichtschalter, Reflexions-Lichttaster, Reflexions-Lichttaster, energetisch, Taster, energetisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,06*
€ 73,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,74*
€ 73,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,32*
€ 84,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,85*
€ 85,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,57*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.