| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40120492 Herst.-Nr.: 3079995 EAN/GTIN: 0662488799953 |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 10 cm, Reichweite: 100 cm, Kompakte Bauform, Anschluss über Steckverbinder M12X1, 4?polig, Schaltbereich über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, pnp oder npn Schaltausgang einstellbar, Öffner?/Schließerfunktion einstellbar, Integrierte Temperaturkompensation, max. Reichweite: 1000 mm Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, turck ultraschall sensor, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, T30UXDAQ8, 3079995, Ultraschall Taster, Akustik, Akustik-Taster, Akustiktaster, Näherung, Schall, Schalter, Sensor, Ultraschall-Füllstandssensor, Ultraschall-Sensor, Ultraschall-Taster, Ultraschallsensor, Ultraschalltaster, 6311357 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,97* | € 393,71* | | | | | 141 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,48* | € 393,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,18* | € 397,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 360,40* | € 399,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 370,21* | € 410,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|