Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Einweg-Lichtschranke LA31/LK31/25/31/115 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40119723
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     189746
EAN/GTIN:
     4050143019038
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Betriebsreichweite: 0 ... 30 m, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Sender: Festkabel 2 m , 2-adrig Empfänger: Festkabel 2 m , 5-adrig, Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, LA31/LK31/25/31/115 SET, LA31LK312531115SET, 189746, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,73*
€ 123,61*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,17*
€ 124,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,55*
€ 124,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,27*
€ 124,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,28*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.