| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40118537 Herst.-Nr.: 119717 EAN/GTIN: 4015081176021 |
| |
|
| | |
| Selektiver Hauptsicherungsautomat zur direkten Montage auf 4- oder 5-polige 40 mm-Sammelschienensysteme 12 x 5 mm² und 12 x 10 mm², Befestigung: Sammelschiene (mit Quick-Adapter) Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP40 | Montageart: | Sammelschiene | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat eaton 3 polig, sh schalter, sls schalter eaton, LSHU-E50/3-KL, LSHUE503KL, 119717, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptschalter, Hauptsicherungsautomat, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, SH-Schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät, 5704050 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,22* | € 99,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,20* | € 99,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,01* | € 102,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,38* | € 102,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,33* | € 102,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|