Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,5/2, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 11,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4842-5AV00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,5/2 Upri=400V Usec=42V
SIEM Transformator 1- 4AM4842-5AV00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,5/2 Upri=400V Usec=42V
Artikel-Nr.:
     3461-40117784
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48425AV000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902500
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):42, ISEC(A):11,9, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
122 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 4AM4842-5AV00-0EA0, 4AM48425AV000EA0, Einphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Siemens, Spannungstrafo, Steuertransformator, Sättigungsdrossel, Trenntrafo, Trockentransformator, 0729799, 729799
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,98*
€ 196,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,80*
€ 202,89*
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 222,54*
Frei Haus
ab € 198,76*
€ 234,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,64*
€ 261,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.