| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40115010 Herst.-Nr.: FV2SMB EAN/GTIN: 4046929101172 |
| |
|
| | |
| Das Funk-Verbinder-System FV2 ist für die drahtlose Übertragung von Schaltzuständen in Verbindung mit batteriebetriebenen Sendern optimiert., Batteriebetriebene Sender mit Magnetkontakt FV2 SM für die Überwachung von Fenstern, Türen usw. Einfache Anwendung als Leitungs-Ersatz (Eingangszustand am Sender wird auf den Relaiskontakt am Empfänger übertragen). Punkt- zu Mehrpunkt-Verbindung möglich (ein Sendereingang steuert mehrere Empfänger). Mehrere Funk-Verbindungen nebeneinander installierbar (individuelle Adressierung). Sender mit 230 V AC oder mit Batterieversorgung verfügbar (12-24 V UC auf Anfrage). Freifeld-Reichweite 50m (keine externe Antenne). In Verbindung mit dem batteriebetriebenen Funkverbinder-System FV2 SM lässt sich somit z.B. eine für geschlossene Räume häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Abzugventilatoren ohne die Verlegung von Leitungen realisieren. , Maße: 59,5x23,3x15,3mm, 3V DC, inkl. Magnet (Artikelnummer für Ersatzteilbestellung: MIG100) und Batterie CR2032 (Artikelnummer: BFS03B) Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, FV2 SM, FV2SM, FV2SMB, Funksender, Abluftsteuerung, Fernsteuerung, Funk, Funk-Magnetkontakt, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funkverbindersystem, Reedkontakt, Wireless Wire, 0729186, 729186 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,43* | € 34,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,14* | € 35,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,64* | € 36,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,79* | € 36,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,67* | € 37,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|