Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster AP 433,92MHz 1k IP30 Batt UKW UKW(FM) FV2SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Sender m.Magnetkontakt 3VDC FV2 SM
Funk-Sender m.Magnetkontakt 3VDC FV2 SM
Artikel-Nr.:
     262-E989B38
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     FV2SMB
EAN/GTIN:
     4046929101172
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Funktaster AP 433,92MHz 1k IP30 Batt UKW UKW(FM) FV2SM
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Funktaster auf Putz:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
30 m m
Schutzart (IP):
IP30
Stromversorgung:
Batterie
Tastatur-Schutzabdeckung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,35*
€ 34,36*
€ 5,46*
ab € 26,00*
€ 35,25*
€ 3,90*
ab € 26,69*
€ 35,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,77*
€ 36,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,55*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.