Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz mit Abstelltaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40114986
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001582A0334
EAN/GTIN:
     4011395092521
Suchbegriffe:
Abstelltaster
Notruf Taster
abstelltaster
Elektronik, Busch-Infoline®, Busch-Infoline® Reflex SI, Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz, Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz mit Abstelltaster Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche. Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten. Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02. Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste. Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich. Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar. Bedienelemente: Rückstelltaster Anzeigeelemente: LED Tastenhinterleuchtung Nennspannung: 15 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 1 Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA Schutzart Gerät: SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
Finnland
Weitere Suchbegriffe: 1531 U, 1531U, 2CKA001582A0334, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, ABB, B&J, BJ, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogr, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz, Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz mit Abstelltaste, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Lichtruf-System, Lichtrufsystem, Notruf-Set, Notrufset, Notrufsystem, Reflex SI Feuchtigkeitsalarm-Einsatz, Ruf- und Info-System-Einsätze, Rufsystem, Schaltermaterial, Toilettenrufset, 0826257, 826257
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 121,21*
€ 147,44*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 133,55*
€ 151,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 127,86*
€ 155,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 129,52*
€ 157,63*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 135,10*
€ 163,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1582-0-0331
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.