Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40114879 Herst.-Nr.: 2CKA006430A0285 EAN/GTIN: 4011395071649 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe, weiß, SI/Reflex SI, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor CO2 1091 U. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zeitschaltuhr Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 6435-212, 6435212, 2CKA006430A0285, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme, 212, ABB, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalter, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, B&J, BJ, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmer, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Elektronische Zeitschaltuhr, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousie, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Taster, Tasterwippe, Thermostat, Tipptaster, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralscheibe, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-tast, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschal, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselsc, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und, Zug-Wechselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, 0826305, 826305 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,37* | € 6,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,41* | € 6,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,48* | € 6,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 5,01* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|