Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst Axial-Lüfter 230V/19,0W Abmessung 119x119x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 Z AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 Z AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 Z AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
Artikel-Nr.:
     3461-40114054
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axial-Lüfter 230V/19,0W Abmessung 119x119x38mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 4650Z, Lüfter (Schaltschrank), Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Kühlung, Luftumwälzung, Lüfter, Lüfterblech, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftung, Schranklüfter, Schranklüftung, Umlüfter, Ventilator, Zubehör f
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 41,17*
€ 5,46*
ab € 30,81*
€ 41,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,24*
€ 41,56*
€ 3,90*
ab € 31,44*
€ 41,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,27*
€ 71,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,92*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,78*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,27*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-P10
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.