| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113580 Herst.-Nr.: D56795-000 EAN/GTIN: 4015899939658 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK für Masteinbau für Mast-Innen-Ø ab 70 mm. Für Türgröße ab 66 x 240 mm. 2 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 2 Stück Sicherungseinsatz 6 A / E 14, 5 Stück Schiebeklemmen. Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N-Abgangsklemmen. Transparenter Deckel. Schutzklasse II, Schutzart IP 43. Erdungsseil, 6 mm², grün/gelb, 400 mm lang, unverlierbare Schraube M 8. Zugang: Kabelschelle für max. drei Kabel bis 5 x 10 mm². Abgang: Doppel-Abgangstülle - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse, EKM-2042SK-2D1-6-E42 (93965), EKM2042SK2D16E4293965, D56795000, D56795-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel, 3202732 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,89* | € 102,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,98* | € 102,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 78,41* | € 102,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,17* | € 106,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|