| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28757287 Herst.-Nr.: D56795-000 EAN/GTIN: 4015899939658 |
| |
|
| | |
| Übergangs/Sicherungskasten EKM-2042SK-2D1-6-E1 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK für Masteinbau für Mast-Innen-Ø ab 70 mm. Für Türgröße ab 66 x 240 mm. 2 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 2 Stück Sicherungseinsatz 6 A / E 14, 5 Stück Schiebeklemmen. Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N-Abgangsklemmen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 70 mm | Breite: | 66 mm | Höhe: | 240 mm | Tiefe: | 55 mm | Gewicht: | 0,5 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,29* | € 101,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,72* | € 101,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,43* | € 103,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 123,60* | € 132,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 165,48* | € 178,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|