Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Uhrenthermostat Digital, Fussbodenregler, 230V, 1Wechsler, potentialfrei, 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40113571
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053730141900
EAN/GTIN:
     4017254140778
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Regler mit digitaler Uhrenfunktion zur Erfassung der Fussbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fussboden-, Wand-/Decken Heizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Grosse, leicht ablesbare Anzeige. Betrieb auch mit Raum-Fernfühler möglich. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
96 Millimeter
Schutzart (IP):
IP30
Anschluss:
drei-/vieradrig
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Digitalpotentiometer, digitales Potenziometer, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, Zweipunktregler, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, INSTAT + 3f, INSTAT3f, 053730141900, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Analog-Uhrenthermostat, Bimetall Thermostat, Digital Uhrenthermostat, Elektronischer Thermostat, Quarzuhrenthermostat, Raumregler, Raumregler mit Uhrenfunktion, Regler, Thermostat, Uhrentemperaturregler, 1102334
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 124,16*
€ 5,95*
ab € 101,23*
€ 124,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,04*
€ 138,03*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,30*
€ 138,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,44*
€ 138,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
053710291900
ab € 75,93*
Ähnlich
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,78*
Ähnlich
Eberle Controls
193720000
ab € 17,65*
Ähnlich
Eberle Controls
7190021000
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.