Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22.5mm von 0.1 bis 10A AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3461-40113483
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46221AW30
EAN/GTIN:
     4011209642423
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22.5 mm von 0,05-10 A AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240 V DC und AC 50 bis 60 Hz Anlauf- und Störspitzenverzög. 0,1 bis 20 s Hysterese 0,01 bis 5 A 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 und 3UG3522-1AC48-0AA1 Digital einstellbares Stromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Strömen auf Über- und Unterschreitung, z. B. zur Sicherstellung der Funktionalität von elektrischen Verbrauchern oder zur Drahtbruchüberwachung.Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 3UG4622-1AW30, 3UG46221AW30, Stromüberwachungsgerät, -, 3UG4, Abzweigüberwachung, Anlagenüberwachung, Applikationsüberwachung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lastabwurf, Lastüberachung, Motordiagnose, Motorüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge, Relais, SIRIUS, Schaltrelais, Schalttechnik, Siemens, Spannungsüberwachungsgeräte, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachung, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, elektronisches Relais, Überwachungsmodul, Überwachunsggeräte, 0722549, 722549
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,73*
€ 91,69*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,90*
€ 95,05*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 91,82*
€ 103,75*
€ 5,46*
ab € 92,66*
€ 104,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,64*
€ 108,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.