Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring, Gewinde M50 außen, Gewinde M32 innen, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40108725
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126382167
EAN/GTIN:
     4011126382167
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen des Reduzierringes ist nur von Hand empfehlenswert! Außengewinde : M 50 Innengewinde : M 32 Gewindelänge außen : 11,5 mm Gewindelänge innen : 11,5 mm Schlüsselweite : 55 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Werkstoff : Polystyrol Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 893M5032, 4011126382167, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Zubehör für Kabelverschraubung, 0304858, 304858
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,6032*
€ 2,2532*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,7669*
€ 2,4169*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,50*
€ 2,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2369*
€ 3,4769*
1
€ 5,95*
ab € 2,86824*
€ 4,43824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4169*
€ 2,87611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2769*
€ 2,70951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1869*
€ 2,60241
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7669*
€ 2,10261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,4225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,9036*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4743*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4926*
Ähnlich
HKL
ab € 0,98*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7486*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7486*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5903*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9704*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4952*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4952*
Ähnlich
HKL
ab € 1,50*
Ähnlich
HKL
ab € 2,0976*
Ähnlich
HKL
4011126382150
ab € 2,90824*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.