Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40108499
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10646AP36
EAN/GTIN:
     4011209507739
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wendeschütz, koppelschütz siemens 2s 2ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3RT1064-6AP36, 3RT10646AP36, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, 3RT, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Boilerschütz, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Heizung, Heizungsschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Koppelschutz, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netz-Schütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Powerrelais, Reversieren, SIRIUS, SUVA-Schütz, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten, 0799413, 799413
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,08*
€ 593,64*
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 562,00*
€ 598,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,94*
€ 640,35*
Frei Haus
ab € 619,82*
€ 661,13*
Frei Haus
ab € 656,91*
€ 696,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,17*
€ 691,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,83*
€ 681,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,46*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,16*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 61,68*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,34*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.