| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108435 Herst.-Nr.: 7114.6500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messung: Grenzstand- Grenzstanddetektion wässriger, leitfähiger Medien mit Mindest-Leitfähigkeit, abhängig vom Auswertegerät: 1 ?S/cm bei Verwendung externer Auswertegeräte, z. B. VNV-Serie oder ZNV-Z- Sensorkopf Durchmesser 55mm für integrierte Auswerteeinheit- Prozessanschluss: Gewinde G1/2 hygienisch- Elektrode PFA-beschichtet, 500mm, Durchmesser 4mm, kann nach Bedarf gekürzt werden- Kabelverschraubung M16 x 1,5 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe, Ableitwiderstand, Abschlussplatte, Abstandshalter, Bezeichnungsschild, Diode, Freilaufdiode, Haltebügel, Isolationsplatte, Kammbrücke, LED, Montageclip für Hutschienenmontage, Montageflansch, RC-Glied, Sichere Trennung, Varistor, Verbindungsbrücke, Verpolschutzdiode, Zeitmodul, Zubehör für Schaltrelais |
| | |
| |