Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108244 Herst.-Nr.: 11033 EAN/GTIN: 4015394184652 |
| |
|
| | |
| 16A2P+E 230V Schuko-Anbau- Steckdose rot, IP54, deutsche Norm mit Klappdeckel, Schraubklemme und Vierlochbefestigung FL. 50 x 50 mm BL. 38 x 38 mm Leitungszufuehrung von unten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, schuko-anbausteckdose mennekes, schuko-steckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, 11033, DWD, Haushaltsanbaudose, Haushaltsdose, Maschinensteckdose, Menekes, SCHUKO, SCHUKO mit Klappdeckel, SCHUKO-Anbaudose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Aufputzdose, SCHUKO-Einbaudose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, SCHUKO-Steckdose, Schuko Anbausteckdose, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, TM, 1001318 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,59* | € 8,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,67* | € 8,25* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 6,71* | € 8,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,84* | € 8,49* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,29* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|