| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108090 Herst.-Nr.: 236946 EAN/GTIN: 4015082369460 |
| |
|
| | |
| FI/LS Kombischalter, PXK, 1-polig+N, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 10 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 2-polig 10a, schutzschalter, fi-schutzschalter b, PXK-B10/1N/003-A, PXKB101N003A, 236946, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, FILS, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Überlastsc, Fehlerstromschutzschalter, Kombi, Kombinations-Fehlerstromschutzschalter/Leitungssch, Kombinations-Leistungsschalter, Kombinationsschutzschalter, Kombischalter, Leitungsschutzschalter für Personenschutz, Personenschutzautomat, RCBO, 0718441, 718441 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,99* | € 47,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,04* | € 47,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,92* | € 47,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 36,98* | € 48,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,05* | € 48,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|