| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108085 Herst.-Nr.: 236778 EAN/GTIN: 4015082367787 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter 40 a 300 ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-40/4/03-A, PXF40403A, 236778, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658162, 658162 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,48* | € 43,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,14* | € 44,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,92* | € 45,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,40* | € 48,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,77* | € 48,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|